Entraînement linéaire Festo DGST-20-50-Y12A

Mini diapositive DGST

Voir les informations techniques

Références

Festo :DGST-20-50-Y12A
Rubix :0326-2559767
Fabricant :8085185
EAN :4052568450731
MINI-CHARIOT DGST-20-50-Y12A

Résumé technique

Typemini-chariot dgst-20-50-y12a
Diamètre vérin20 mm
Course du cylindre50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MINI-CHARIOT DGST-20-50-Y12A


Le toboggan le plus compact du marché. Elle est équipée d'un amortisseur et de supports de capteurs intégrés, ainsi que d'un amortisseur de base intégré. Mieux encore : la glissière et l'étrier sont un seul et même composant, ce qui offre une grande rigidité à la torsion et une précision inégalée.

Informations techniques


Attributs
Typemini-chariot dgst-20-50-y12a
Diamètre vérin20 mm
Course du cylindre50 mm
Température mini-10 °C
Température maxi60 °C
768,58 HT
/ unité
922,30 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours