Entraînement linéaire Festo CLR-20-10-R-P-A
Pince pivotante pour cylindre
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :CLR-20-10-R-P-A
Rubix :0326-2576885
Fabricant :535439
EAN :4052568168803

Résumé technique
| Type | pince pivotante pour cylindre |
|---|---|
| Diamètre vérin | 20 mm |
| Course du cylindre | 10 mm |
Détails articles : VERIN SER.PIV. CLR-20-10-R-P-A
Vérin de serrage pivotant CLR-20-10-R-P-A Système de bridage à mouvement linéaire et de rotation de 90° vers la droite. Configuration de montage normalisée selon ISO 21287. Course totale=22 mm, Diamètre de piston=20 mm, Filetage de tige de piston=M6, Angle d'oscillation=90 deg +/- 3 deg, Course de serrage=10 mm
Informations techniques
Attributs
| Type | pince pivotante pour cylindre |
|---|---|
| Diamètre vérin | 20 mm |
| Course du cylindre | 10 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 80 °C |
| Dimensions | 20 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
409,87 € HT
/ unité
491,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours