Entraînement linéaire Festo CLR-32-20-L-P-A-B

Pince pivotante pour cylindre

Voir les informations techniques

Références

Festo :CLR-32-20-L-P-A-B
Rubix :0326-2575345
Fabricant :543180
EAN :4052568181536
VERIN SER.PIV. CLR -32-20-L-P-A-B B

Résumé technique

Typepince pivotante pour cylindre
Diamètre vérin32 mm
Course du cylindre20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN SER.PIV. CLR -32-20-L-P-A-B B


Vérin de serrage pivotant CLR-32-20-L-P-A-B Système de serrage à mouvement linéaire, configuration de perçage normalisée ISO 21287 Course totale=38 mm, Diamètre de piston=32 mm, Filetage de tige de piston=M8, Angle d'oscillation=90 deg +/- 2 deg, Course de serrage=20 mm

Informations techniques


Attributs
Typepince pivotante pour cylindre
Diamètre vérin32 mm
Course du cylindre20 mm
Température mini-10 °C
Température maxi80 °C
Dimensions32
559,76 € HT
/ unité
671,71 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours