Vérin oscillant SMC CDRQ2BS10-360

Actionneur rotatif compact

Voir les informations techniques

Références

SMC :CDRQ2BS10-360
Rubix :0338-2375267
Fabricant :00270965
EAN :3618035789813
VERIN ROTATIF PIGNON

Résumé technique

Typeactionneur rotatif compact
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN ROTATIF PIGNON


La série CRQ2 est un actionneur rotatif compact de type pignon et crémaillère. Les types à arbre simple et double sont disponibles dans toutes les tailles (10~40mm). Le CRQ2 utilise un amortissement interne et le corps peut être utilisé comme une bride. L'utilisation d'un double piston élimine le jeu.

Points forts

-Profil bas
L'arbre simple et l'arbre double sont disponibles dans toutes les tailles
2 interrupteurs automatiques peuvent être montés du même côté
Les options comprennent l'aimant, le type d'arbre, le style de filetage de l'orifice et le coussin d'air.

Informations techniques


Attributs
Typeactionneur rotatif compact
Entraxe de fixation29 mm
Température mini0 °C
Température maxi60 °C
371,57 € HT
/ unité
445,88 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours