Fraise monobloc Sutton E5800205
Micro fraises à rainurer - R40 NH E580
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E5800205
Rubix :S748-0577695
EAN :9311963592329




Résumé technique
| Diamètre | 2 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 4 mm |
Détails articles : FRAISE 20X3X16X4 2F E580 40DEG HA VHM TISIN
Convient aux matériaux jusqu'à 35-52 HRC. TiSiN pour l'usinage à grande vitesse.
Applications
Pour le fraisage de précision de cavités.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 2 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 4 mm |
| Nombre de dents | 2 |
| Longueur de coupe | 3 mm |
| Longueur totale | 50 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | tisin |
| Angle d'hélice | 40 ° |
| Matière à usiner | usage général |
| Longueur utile | 3 mm |
| Angle de coupe | 12 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,52 € HT
/ unité
106,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours