Fraise monobloc Sandvik Coromant 1K334-0200-020-XC  1730

Fraise carbure

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :1K334-0200-020-XC  1730
Rubix :0033-0806247
Fabricant :8213478
EAN :7323226616378
FRAISE CARBURE COROMILL DURA MONOBLOC POLYVALENTE

Résumé technique

Diamètre2 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FRAISE CARBURE COROMILL DURA MONOBLOC POLYVALENTE


1730, CoroMill® Dura fraises monobloc polyvalentes constituent un concept stable et flexible, conçu pour travailler dans un large éventail d'applications. Elles ont été développées pour l'ébauche jusqu'à la finition avec différents engagements de coupe sur de multiples matériaux. Le concept unique et avancé d'hélice inégale - connu sous le nom WhisperKut™ - élimine efficacement les vibrations et rend l'usinage fluide, sûr et silencieux. À chaque niveau de l'arête de coupe, chaque flûte est espacée de manière inégale par rapport aux autres, réduisant les harmoniques constants généralement produits par des fraises conventionnelles.
CoroMill® Dura, solid carbide end mill for general machining

Points forts

Usinage sûr et efficace
Facile à utiliser
Des adaptateurs plug-and-play facilitent la connexion du liquide de refroidissement
Tronçonnage et rainurage polyvalents

Informations techniques


Attributs
Diamètre2 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue6 mm
Nombre de dents4
Longueur de coupe4 mm
Longueur totale50 mm
Coupe au centreoui
Matériau de coupecarbure
Revêtementpvd alcrn
Typefraise monobloc (carbure massif) coromill® dura pour usinage général
Angle d'hélice36 °
Matière à usineracier (faible alliage), acier inoxydable, fonte, alliages d’aluminium, alliages de cuivre, superalliages à base de nickel, alliages de titane
Longueur utile10 mm
Angle de coupe90 °
104,97 € HT
/ unité
125,96 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours