Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 862.1-1500-240A1-GM X2BL
Micro foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :862.1-1500-240A1-GM X2BL
Rubix :0033-0776427
Fabricant :8173355
EAN :7323226458701


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 1,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 65 mm |
| Longueur de coupe | 27 mm |
Documents
Détails articles : MICRO FORET CARBURE MONOBLOC CORODRILL 862-GM
Micro foret carbure monobloc CoroDrill® 862-GM
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 1,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 65 mm |
| Longueur de coupe | 27 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6535 ha |
| Revêtement | pvd alticrn |
| Tolérance | js7 (+/- 6 microns) |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 16 |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Affûtage | pointe symétrique (sig 137°) |
| Queue | din6535-ha |
| Arrosage interne | oui |
| Sens de la coupe | droite |
| Matière à usiner | tous les matériaux usinables : iso p, m, k, n, s, o et h |
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Angle de pointe | 137 ° |
| Diamètre queue | 3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
492,67 € HT
/ unité
591,20 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h