Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0450-036A1-GM X1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0450-036A1-GM X1BM
Rubix :0033-0801185
Fabricant :7823907
EAN :7323224865112
FORET CARB. MONO CORODRILL

Résumé technique

Diamètre de perçage4,5 mm
Longueur totale90 mm
Longueur de coupe36,8 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage4,5 mm
Longueur totale90 mm
Longueur de coupe36,8 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6535 ha
Revêtementpvd tialsin + tisin
Toléranceh9
Rapport Diamètre / longueur de percage8,178
Angle d'hélice32,1 °
Queuequeue cylindrique (din 6535-ha)
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe140 °
Diamètre queue6 mm
389,36 € HT
/ unité
467,23 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h