Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1000-046A1-SD S2BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-1000-046A1-SD S2BM
Rubix :0033-0832217
Fabricant :8421116
EAN :7323227464848


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 103 mm |
| Longueur de coupe | 61 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARBURE MONOBLOC CORODRILL 860-SD
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-SD
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 103 mm |
| Longueur de coupe | 61 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6535 ha |
| Revêtement | tialsin |
| Tolérance | h9 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 4,69 |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Affûtage | réaffûtable jusqu’à 3 fois (selon spécifications d’origine) |
| Queue | queue cylindrique din 6535-ha (h6) |
| Arrosage interne | oui |
| Sens de la coupe | droite |
| Matière à usiner | alliages à base de nickel (superalliages résistants à la chaleur - hrsa) |
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
407,66 € HT
/ unité
489,19 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h