Foret hélicoïdal Walter Titex A1211-5.2

Foret hélicoïdal HSS

Voir les informations techniques

Références

Walter Titex :A1211-5.2
Rubix :4145-0079213
Fabricant :5058775
EAN :4031132002804
FORET 5,2 COURT QC A1211 118DEG DIN338 FNZ HSS UE10

Résumé technique

Diamètre de perçage5,2 mm
Longueur totale86 mm
Longueur de coupe52 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FORET 5,2 COURT QC A1211 118DEG DIN338 FNZ HSS UE10


Disponible en coffret
Foret hélicoïdal HSS A1211-5.2

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage5,2 mm
Longueur totale86 mm
Longueur de coupe52 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 338
Angle d'hélice118 °
Sens de la coupedroite
Matériau de coupehss
Angle de pointe118 °
Diamètre queue5,2 mm
50,80 € HT
/ 10 unités
60,96 € TTC
  • Livraison habituellement sous (12) jours