Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 862.1-1600-144A1-GM X2BM

Micro foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :862.1-1600-144A1-GM X2BM
Rubix :0033-0776419
Fabricant :8173216
EAN :7323226457858
MICRO FORET CARBURE MONOBLOC CORODRILL 862-GM

Résumé technique

Diamètre de perçage1,6 mm
Longueur totale51 mm
Longueur de coupe50,71 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MICRO FORET CARBURE MONOBLOC CORODRILL 862-GM


Micro foret carbure monobloc CoroDrill® 862-GM

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage1,6 mm
Longueur totale51 mm
Longueur de coupe50,71 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6535 ha
Revêtementpvd alticrn
Tolérancejs7
Rapport Diamètre / longueur de percage9
Angle d'hélice30 °
Affûtagegm (gestion des copeaux / géométrie gm)
Queuequeue cylindrique (din 6535 ha), métrique 3
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usineracier (iso p), acier inoxydable (iso m), fonte (iso k), métaux non ferreux (iso n), alliages d’acier résistants à la chaleur (iso s), matériaux non iso (iso o) et aciers haute dureté (iso h).
Matériau de coupecarbure solide
Angle de pointe140 °
Diamètre queue3 mm
392,93 € HT
/ unité
471,52 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours