Foret hélicoïdal Miller Tools M6804-1300AV
ECU-Drill-Uni I M6704, M6804 (4xD)
Voir les informations techniquesRéférences
Miller Tools :M6804-1300AV
Rubix :6452-0652559
Fabricant :30246488


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 13 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 107 mm |
| Longueur de coupe | 61 mm |
Détails articles : FORET CARBURE 4XD TROU D'HUILE INOX D 13
Foret helicoïdal carbure, arrosage externe et central
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 13 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 107 mm |
| Longueur de coupe | 61 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Queue | cylindrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
159,76 € HT
/ unité
191,71 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h