Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0450-023A1-SD S2BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0450-023A1-SD S2BM
Rubix :0033-0832454
Fabricant :8421037
EAN :7323227464053
FORET CARBURE MONOBLOC CORODRILL 860-SD

Résumé technique

Diamètre de perçage4,5 mm
Longueur totale74 mm
Longueur de coupe36 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARBURE MONOBLOC CORODRILL 860-SD


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-SD

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage4,5 mm
Longueur totale74 mm
Longueur de coupe36 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6537 l
Revêtementtialsin
Toléranceh9 (queue) / h6 (diamètre de perçage)
Rapport Diamètre / longueur de percage0,19
Queuequeue cylindrique (din6535-ha)
Arrosage interneoui
Matière à usineralliages à base de nickel résistants à la chaleur
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe140 °
Diamètre queue6 mm
290,84 € HT
/ unité
349,01 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h