Foret hélicoïdal Miller Tools M6003-0770AW
FORET CARBURE SANS ARROSAGE M6003
Voir les informations techniquesRéférences
Miller Tools :M6003-0770AW
Rubix :T781-0661034
Fabricant :30245276


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 7,6 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 79 mm |
| Longueur de coupe | 41 mm |
Détails articles : FORET CARBURE SANS ARROSAGE 3D D.7,7
3xD - Queue cylindrique - Revêtu
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 7,6 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 79 mm |
| Longueur de coupe | 41 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Queue | cylindrique |
| Arrosage interne | non |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,58 € HT
/ unité
61,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours