Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1000-029A1-GM X1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-1000-029A1-GM X1BM
Rubix :0033-0800949
Fabricant :7781491
EAN :7323224674875
FORET CARB. MONO CORODRILL

Résumé technique

Diamètre de perçage10 mm
Longueur totale89 mm
Longueur de coupe47 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage10 mm
Longueur totale89 mm
Longueur de coupe47 mm
Type de tigecylindrique
Revêtementtialsin+tisin
Toléranceh9
Rapport Diamètre / longueur de percage3,18
Angle d'hélice30 °
Queuedin6535-ha (queue cylindrique)
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usinertous les matériaux usinables (iso p, m, k, n, s, h)
Matériau de coupecarbure solide
Angle de pointe140 °
Diamètre queue10 mm
283,57 € HT
/ unité
340,28 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h