Distributeur pneumatique Festo JMFH-5-1/8-B-EX

Électrovanne JMFH-5-1/8

Voir les informations techniques

Références

Festo :JMFH-5-1/8-B-EX
Rubix :0326-2575635
Fabricant :535930
EAN :4052568169800
ELECTRODISTRIBUTEUR J MFH-5-1/8-B B-EX

Résumé technique

Typevalve tiger 2000
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR J MFH-5-1/8-B B-EX


Électrodistributeur JMFH-5-1/8-B-EX avec commande auxiliaire manuelle, sans bobines et sans connecteurs femelles. Bobines et connecteurs femelles doivent être commandés séparément. Fonction de distributeur=5/2 bistable, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=26 mm, Débit nominal normal=1000 l/min, Pression de service=2 - 10 bar

Informations techniques


Attributs
Typevalve tiger 2000
Nombre d’orifices5
Débit1000 l/min
397,79 € HT
/ unité
477,35 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours