Références
Festo :EGSK-26-150-6P
Rubix :0326-2568028
Fabricant :562770
EAN :4052568209780
Détails articles : CHARIOT ELECTR EGSK-26-150-6P
Chariot électrique EGSK-26-150-6P Avec patin à billes Course de travail=150 mm, Taille=26, Jeu axial=<= 20 µm, Diamètre de la vis=8 mm, Pas de la vis=6 mm/U
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Type | coulisseau électrique |
|---|---|
| Exécution | egsk |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 226,52 € HT
/ unité
1 471,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours