Références
Festo :ADN-25-100-A-P-A
Rubix :0326-2560261
Fabricant :578856



Résumé technique
| Type | cylindre compact |
|---|---|
| Diamètre vérin | 25 mm |
| Course du cylindre | 100 mm |
Détails articles : VERIN COMPACT ADN-25-100-A-P-A
Vérin compact ADN avec détection de position, tige de piston filetée. Course=10 mm, Diamètre de piston=12 mm, Filetage de tige de piston=M5, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés, Position de montage=indifférent
Informations techniques
Attributs
| Type | cylindre compact |
|---|---|
| Diamètre vérin | 25 mm |
| Course du cylindre | 100 mm |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 80 °C |
| Pression maxi de service | 10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
109,31 € HT
/ unité
131,17 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours