Vérin compact SMC MGPL32TF-125AZ
MGP-AZ, vérin de guidage compact, coussin d'air
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :MGPL32TF-125AZ
Rubix :0338-2598960
Fabricant :01114620

Résumé technique
| Type | vérin de guidage compact |
|---|---|
| Diamètre vérin | 32 mm |
| Course du cylindre | 125 mm |
Détails articles : VERIN COMPACT GUIDE D32 C 125, AMORTISSEMENT PNEUMATIQUE
Vérin de guidage compactAlésages (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100Courses jusqu'à 400 mmSurfaces de montage multiples.
Points forts
Avec coussin d'air.3 types de paliers peuvent être sélectionnés : palier lisse, douille à billes et douille à billes de haute précision.Compacité et légèretéTaille d'alésage : 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)Courses de 10 à 400mm (en fonction de la taille de l'alésage)Les auto-commutateurs peuvent être montés sur 2 surfaces.
Informations techniques
Attributs
| Type | vérin de guidage compact |
|---|---|
| Diamètre vérin | 32 mm |
| Course du cylindre | 125 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
719,17 € HT
/ unité
863,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours