Manomètre Citec 411018
Manomètre basse pression tout Inox Sec - Série 2020
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Citec :411018
Rubix :0323-2066247


Résumé technique
| Pression maxi de service | 40 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/4 '' |
| Type | 2021 |
Documents
Détails articles : MANO BOITIER INOX 63MM SEC 1/4 IX VERTICAL 0/40 MBARS RE/VV
Les manomètres CITEC basses pressions tout inox, série 2020, sont destinés à la mesure de faibles pressions ou dépressions pour gaz agressifs.
Ø 63, 100, 160
Ø 63, 100, 160
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 40 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/4 '' |
| Type | 2021 |
| Matière | inox |
| Pression mini de service | 0 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
447,71 € HT
/ unité
537,25 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours