Références
SMC :G46-4-01M-C
Rubix :0338-2091516

Résumé technique
| Pression maxi de service | 4 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | r 1/8 '' |
| Type | mano boitier acier 42mm sec 1/8 et m5 lb arr ctre 0/0,4 mpa col |
Documents
Détails articles : MANO BOITIER ACIER 42MM SEC 1/8 ET M5 LB ARR CTRE 0/0,4 MPA COL
Gauge
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 4 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | r 1/8 '' |
| Type | mano boitier acier 42mm sec 1/8 et m5 lb arr ctre 0/0,4 mpa col |
| Pression mini de service | 0 bar |
| Précision | ±3% f.s. (full span) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,17 € HT
/ unité
25,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours