Disque de polissage Pferd Tools PF SC 5006/6 AR 120 GR
Meules plates de finition Poliflex® PF SC 5006/6 AR 120 GR
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :PF SC 5006/6 AR 120 GR
Rubix :0060-5276041
Fabricant :41102112
EAN :4007220144718

Détails articles : MINI-DISQUE PF SC 50X06/6 AR 120 GR 41102112
Idéal pour le ponçage de tous matériaux métalliques, par ex. dans la fabrication d’outils et de moules, dans les laboratoires de prothèses dentaires et la joaillerie. Les petits diamètres sont, comptetenu de leur conception, particulièrement appropriés pour l'usinage des zones étroites et difficilement accessibles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre d'alésage | 6 mm |
| Grain | 120 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,35 € HT
/ 5 unités
102,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours