Disque de polissage Pferd Tools PF SC 2503/2 CU 220 GHR

Meules plates de finition Poliflex® PF SC 2503/2 CU 220 GHR

Voir les informations techniques

Références

Pferd Tools :PF SC 2503/2 CU 220 GHR
Rubix :0060-5276039
Fabricant :41982510
EAN :4007220146705
MINI-DISQUE PF SC 25X03/2 CU 220 GHR 41982510

Résumé technique

Diamètre25 mm
Diamètre d'alésage2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MINI-DISQUE PF SC 25X03/2 CU 220 GHR 41982510


Idéal pour le ponçage de tous matériaux métalliques, par ex. dans la fabrication d’outils et de moules, dans les laboratoires de prothèses dentaires et la joaillerie. Les petits diamètres sont, comptetenu de leur conception, particulièrement appropriés pour l'usinage des zones étroites et difficilement accessibles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre25 mm
Diamètre d'alésage2 mm
Grain220
719,00 € HT
/ 100 unités
862,80 € TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours