Disque de polissage Pferd Tools TR 15010-20 ST

Meules en tissu TR 15010-20 ST

Voir les informations techniques

Références

Pferd Tools :TR 15010-20 ST
Rubix :0060-0137641
Fabricant :44271503
EAN :4007220294208
MEULE EN TISSU TR 15010-20 ST 44271503

Résumé technique

Diamètre150 mm
Diamètre d'alésage20 mm

Détails articles : MEULE EN TISSU TR 15010-20 ST 44271503


Prépolissage acier et INOX, meules en tissu ST ou TH avec pâte à polir PP 1 VP Fe Prépolissage aluminium et cuivre, meules en tissu ST ou TH avec pâte à polir PP 2 VP MS Prépolissage métaux composites, meules en tissu ST ou TH avec pâte à polir PP 3 VP NE Polissage miroir tous les métaux, meules en tissu TW ou FL avec pâte à polir PP 4 HGP Polissage miroir matières synthétiques, meules en tissu TW ou FL avec pâte à polir PP 5 HGP K Vitesses de coupe recommandées : Les meules en tissus TW et FL atteignent leur meilleur performance avec une vitesse de coupe recommandée de 5'15 m/s Les meules en tissus ST et TH atteignent leur meilleur performance avec une vitesse de coupe recommandée de 10'15 m/s Les meules en tissu sont utilisées avec des pâtes de prépolissage et de polissage miroir. Si des surfaces de très haute qualité doivent être atteintes, il faut utiliser consécutivement plusieurs ou même toutes les exécutions les unes après les autres. Les meules en tissu sont disponibles en quatre exécutions : ST (tissu sisal) = prépolissage grossier TH (tissu, dur) = prépolissage TW (tissu, souple) = polissage miroir FL (flanelle) = polissage miroir/avivage

Informations techniques


Attributs
Diamètre150 mm
Diamètre d'alésage20 mm
208,10 € HT
/ 5 unités
249,72 € TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours