Disque de polissage Pferd Tools TR 8010-10 FL
Meules en tissu TR 8010-10 FL
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :TR 8010-10 FL
Rubix :0060-0137494
Fabricant :44270805
EAN :4007220294116
Détails articles : MEULE EN TISSU TR 8010-10 FL 44270805
Prépolissage acier et INOX, meules en tissu ST ou TH avec pâte à polir PP 1 VP Fe Prépolissage aluminium et cuivre, meules en tissu ST ou TH avec pâte à polir PP 2 VP MS Prépolissage métaux composites, meules en tissu ST ou TH avec pâte à polir PP 3 VP NE Polissage miroir tous les métaux, meules en tissu TW ou FL avec pâte à polir PP 4 HGP Polissage miroir matières synthétiques, meules en tissu TW ou FL avec pâte à polir PP 5 HGP K Vitesses de coupe recommandées : Les meules en tissus TW et FL atteignent leur meilleur performance avec une vitesse de coupe recommandée de 5'15 m/s Les meules en tissus ST et TH atteignent leur meilleur performance avec une vitesse de coupe recommandée de 10'15 m/s Les meules en tissu sont utilisées avec des pâtes de prépolissage et de polissage miroir. Si des surfaces de très haute qualité doivent être atteintes, il faut utiliser consécutivement plusieurs ou même toutes les exécutions les unes après les autres. Les meules en tissu sont disponibles en quatre exécutions : ST (tissu sisal) = prépolissage grossier TH (tissu, dur) = prépolissage TW (tissu, souple) = polissage miroir FL (flanelle) = polissage miroir/avivage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre d'alésage | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,80 € HT
/ 5 unités
60,96 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h



