Disque de polissage Pferd Tools CD PFF 50 A 120
Mini-POLIFAN® COMBIDISC® CD PFF 50 A 120
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :CD PFF 50 A 120
Rubix :0060-0514714
Fabricant :42719112
EAN :4007220617380





Détails articles : OUTIL DE PONCAGE CD PFF 50 A 120 42719112
Abrasif : corindon A Par comparaison aux pastilles abrasives, durée de vie et enlèvement de matière démultipliés. Convient pour les travaux universels d'ébauche avec un bon rendement d'enlèvement de matière. Idéal pour le ponçage des cordons de soudure aux endroits difficilement accessibles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 50 mm |
|---|---|
| Grain | 120 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
109,00 € HT
/ 10 unités
130,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
