Roue de polissage sur tige Pferd Tools PF ZY 2532/6 AN 120 TX

Meules de finition sur tige Poliflex® PF ZY 2532/6 AN 120 TX

Voir les informations techniques

Références

Pferd Tools :PF ZY 2532/6 AN 120 TX
Rubix :0060-0513807
Fabricant :41250612
EAN :4007220297995
MEULE TIGE PF ZY 25X32/6 AN 120 TX 41250612

Résumé technique

Matièreoxyde d'aluminium
Grain120
Diamètre de roue25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MEULE TIGE PF ZY 25X32/6 AN 120 TX 41250612


Meule sur tige cylindrique avec liant.

Points forts

Les outils de ponçage PoliflexR permettent de réaliser un travail de qualité à la surface de la pièce. En fonction de l'utilisation, les meules de ponçage sur tige PoliflexR peuvent être profilées facilement.

Applications

Convient parfaitement au ponçage et à la préparation des travaux de polissage sur les aciers, l'inox, les alliages légers et métaux non ferreux.

Informations techniques


Attributs
Matièreoxyde d'aluminium
Grain120
Diamètre de roue25 mm
Largeur32 mm
Diamètre tige6 mm
364,80 HT
/ 10 unités
437,76 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours