Roue de polissage sur tige Pferd Tools PF WR 4045/8 CU 16 PU-STRUC
Meules à structurer sur tige Poliflex® PF WR 4045/8 CU 16 PU-STRUC
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :PF WR 4045/8 CU 16 PU-STRUC
Rubix :0060-0513730
Fabricant :41393750
EAN :4007220752104

Détails articles : MEULE TIGE PF WR 40X45/8 CU 16 PU-STRUC 41393750
Meule sur tige de forme cylindrique à bout arrondi pour la structuration des petites surfaces, zones de transition et rayons intérieurs.
Informations techniques
Attributs
| Matière | carbure solide |
|---|---|
| Grain | 16 |
| Diamètre de roue | 40 mm |
| Largeur | 45 mm |
| Diamètre tige | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
182,40 € HT
/ 5 unités
218,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
