Roue de polissage sur tige Pferd Tools PF ZY 1010/3 AW 220 LR
Meules de finition sur tige Poliflex® PF ZY 1010/3 AW 220 LR
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :PF ZY 1010/3 AW 220 LR
Rubix :0060-0513753
Fabricant :41207220
EAN :4007220144978


Résumé technique
| Matière | oxyde d'aluminium |
|---|---|
| Grain | 220 |
| Diamètre de roue | 10 mm |
Détails articles : MEULE TIGE PF ZY 10X10/3 AW 220 LR 41207220
Meule sur tige cylindrique avec liant.
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS Number 7439-92-1
Residual content = < 4%
CAS Number 7439-92-1
Residual content = < 4%
Points forts
Il convient particulièrement à l'usinage des arêtes des éléments de construction en acier, de l'acier spécial (INOX), du titane, des métaux légers et des métaux non ferreux. Il permet d'obtenir un meulage fin et d'aspect mat. Grâce à la stabilité du liant des grains, le meulage peut être agressif et permet d'obtenir une structure fine de la surface.
Applications
Ponçage de finition de matrices de presse et de forge. Ponçage de finition des cordons de soudure sur éléments de construction en acier spécial (INOX). Dégrossissage avant polissage des éléments dans la construction de motopropulseurs et de turbines.
Informations techniques
Attributs
| Matière | oxyde d'aluminium |
|---|---|
| Grain | 220 |
| Diamètre de roue | 10 mm |
| Largeur | 10 mm |
| Diamètre tige | 3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,30 € HT
/ 10 unités
123,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours