Roue de polissage sur tige Pferd Tools PF ZY 2030/6 AR 80 GR
Meules de finition sur tige Poliflex® PF ZY 2030/6 AR 80 GR
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :PF ZY 2030/6 AR 80 GR
Rubix :0060-0288518
Fabricant :41246108
EAN :4007220534113




Résumé technique
| Matière | oxyde d'aluminium |
|---|---|
| Grain | 80 |
| Diamètre de roue | 20 mm |
Détails articles : MEULE TIGE PF ZY 20X30/6 AR 80 GR 41246108
Meule sur tige cylindrique avec liant.
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS Number 7439-92-1
Residual content = < 4%
CAS Number 7439-92-1
Residual content = < 4%
Points forts
Les outils de ponçage PoliflexR permettent de réaliser un travail de qualité à la surface de la pièce. En fonction de l'utilisation, les meules de ponçage sur tige PoliflexR peuvent être profilées facilement.
Applications
Convient parfaitement au ponçage et à la préparation des travaux de polissage sur les aciers, l'inox, les alliages légers et métaux non ferreux.
Informations techniques
Attributs
| Matière | oxyde d'aluminium |
|---|---|
| Grain | 80 |
| Diamètre de roue | 20 mm |
| Largeur | 30 mm |
| Diamètre tige | 6 mm |
| Vitesse maxi | 14300 rpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
124,70 € HT
/ 10 unités
149,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours