Roue de polissage sur tige Pferd Tools PF ZY 1025/6 AR 220 GR

Meules de finition sur tige Poliflex® PF ZY 1025/6 AR 220 GR

Voir les informations techniques
Références
Pferd Tools :PF ZY 1025/6 AR 220 GR
Rubix :0060-0513762
Fabricant :41219120
EAN :4007220145135
MEULE TIGE PF ZY 10X25/6 AR 220 GR 41219120
Résumé technique
Matièreoxyde d'aluminium
Grain220
Diamètre de roue10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MEULE TIGE PF ZY 10X25/6 AR 220 GR 41219120


Meule sur tige cylindrique avec liant.
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS Number 7439-92-1
Residual content = < 4%

Points forts

Les outils de ponçage PoliflexR permettent de réaliser un travail de qualité à la surface de la pièce. En fonction de l'utilisation, les meules de ponçage sur tige PoliflexR peuvent être profilées facilement.

Applications

Convient parfaitement au ponçage et à la préparation des travaux de polissage sur les aciers, l'inox, les alliages légers et métaux non ferreux.

Informations techniques


Attributs
Matièreoxyde d'aluminium
Grain220
Diamètre de roue10 mm
Largeur25 mm
Diamètre tige6 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,40 HT
/ 10 unités
126,48 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours