Roue de polissage sur tige Pferd Tools PF KU 15/6 AR 120 GR
Meules de finition sur tige Poliflex® PF KU 15/6 AR 120 GR
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :PF KU 15/6 AR 120 GR
Rubix :0060-5116148
Fabricant :41434112
EAN :4007220146279


Résumé technique
| Matière | oxyde d'aluminium |
|---|---|
| Grain | 120 |
| Diamètre de roue | 15 mm |
Détails articles : MEULE TIGE PF KU 15/6 AR 120 GR 41434112
Meule sur tige de forme sphérique pour le ponçage de finition des rayons intérieurs, des contours et des zones de transition.
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS Number 7439-92-1
Residual content = < 4%
CAS Number 7439-92-1
Residual content = < 4%
Informations techniques
Attributs
| Matière | oxyde d'aluminium |
|---|---|
| Grain | 120 |
| Diamètre de roue | 15 mm |
| Diamètre tige | 6 mm |
| Vitesse maxi | 19000 rpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
115,30 € HT
/ 10 unités
138,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours