Roue de polissage sur tige Pferd Tools PF ZY 0808/3 AR 120 GR

Meules de finition sur tige Poliflex® PF ZY 0808/3 AR 120 GR

Voir les informations techniques

Références

Pferd Tools :PF ZY 0808/3 AR 120 GR
Rubix :0060-0513735
Fabricant :41201112
EAN :4007220144848
MEULE TIGE PF ZY 08X08/3 AR 120 GR 41201112

Résumé technique

Matièreoxyde d'aluminium
Grain120
Diamètre de roue8 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MEULE TIGE PF ZY 08X08/3 AR 120 GR 41201112


Meule sur tige cylindrique avec liant.
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS Number 7439-92-1
Residual content = < 4%

Points forts

Il convient particulièrement à l'usinage des arêtes des éléments de construction en acier, de l'acier spécial (INOX), du titane, des métaux légers et des métaux non ferreux. Il permet d'obtenir un meulage fin et d'aspect mat. Grâce à la stabilité du liant des grains, le meulage peut être agressif et permet d'obtenir une structure fine de la surface.

Applications

Ponçage de finition de matrices de presse et de forge. Ponçage de finition des cordons de soudure sur éléments de construction en acier spécial (INOX). Dégrossissage avant polissage des éléments dans la construction de motopropulseurs et de turbines.

Informations techniques


Attributs
Matièreoxyde d'aluminium
Grain120
Diamètre de roue8 mm
Largeur8 mm
Diamètre tige3 mm
108,30 HT
/ 10 unités
129,96 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours