Roue de polissage sur tige Pferd Tools PF ZY 1025/6 CN 80 PUR-W
Meules de finition sur tige Poliflex® PF ZY 1025/6 CN 80 PUR-W
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :PF ZY 1025/6 CN 80 PUR-W
Rubix :0060-0513772
Fabricant :41291208
EAN :4007220535042

Détails articles : MEULE TIGE PF ZY 10X25/6 CN 80 PUR-W 41291208
Les outils de ponçage de finition Poliflex® réalisés dans le liant PUR sont fabriqués avec du carbure de silicium vert (SiC). Le liant PUR est très tendre. Il est disponible dans deux degrés de dureté (PUR-W, PUR-MH). Le liant PUR est garni de grains abrasifs répartis de manière homogène. La structure ouverte et l'élasticité du liant assurent une excellente adaptation aux contours et un meulage tendre et sans échauffement.
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS Number 7439-92-1
Residual content = < 4%
CAS Number 7439-92-1
Residual content = < 4%
Points forts
Il convient particulièrement à l'usinage des surfaces des éléments de construction en acier, de l'acier spécial (INOX), du titane, des métaux légers et des métaux non ferreux. Il permet d'obtenir un meulage fin et d'aspect mat. Le liant tendre associé à la spécificité de la forme des grains abrasifs SiC garantit la souplesse du meulage. Il est possible de varier l'agressivité en fonction du degré de dureté.
Applications
Ponçage de finition de matrices de presse et de forge. Ponçage de finition des cordons de soudure sur constructions en acier spécial (INOX). Dégrossissage avant polissage des éléments.
Informations techniques
Attributs
| Matière | carbure solide |
|---|---|
| Grain | 80 |
| Diamètre de roue | 10 mm |
| Largeur | 25 mm |
| Diamètre tige | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
158,90 € HT
/ 10 unités
190,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours