Meule d'affûtage vitrifiée conventionnelle Norton 69210469634
Meule vitrifiée VV1
Voir les informations techniquesRéférences
Norton :69210469634
Rubix :0059-0813195


Résumé technique
| Diamètre | 355 mm |
|---|---|
| Diamètre d'alésage | 127 mm |
| Epaisseur | 50 mm |
Détails articles : MEULE RECTIF PLANE 355X50X127 3SG46FVV1P.
Le nouveau liant VV1 permet à nos meules de fonctionner dans diverses conditions de coupe. C’est la solution de démarrage parfaite/rapide : pas besoin d'ajuster les paramètres Machine. VV1 nécessite moins de puissance que les équivalents standards, indiquant une friction plus faible. Cela permet de travailler une plus large gamme de matériaux.
Applications
Maintenance, Industrie
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 355 mm |
|---|---|
| Diamètre d'alésage | 127 mm |
| Epaisseur | 50 mm |
| Application | maintenance, industrie |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
623,80 € HT
/ unité
748,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours