Meule d'affûtage vitrifiée conventionnelle Tyrolit 935730
Meule vitrifiée pour affûteuse de scie circulaire et scie à ruban
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tyrolit :935730
Rubix :0063-0356982
EAN :9003179357303
Documents
Détails articles : MEULE PLATE 01 150X2X32 SA80L4VN-MOD63 UE=10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 150 mm |
|---|---|
| Diamètre d'alésage | 32 mm |
| Epaisseur | 2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
220,10 € HT
/ 10 unités
264,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
