Meule d'affûtage vitrifiée conventionnelle Tyrolit 448603
Meule vitrifiée pour affûteuse de scie circulaire et scie à ruban
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tyrolit :448603
Rubix :0063-0154396
EAN :9003174486039
Documents
Détails articles : MEULE PLATE 01 200X2X32 88A80M5AV217 UE=10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 200 mm |
|---|---|
| Diamètre d'alésage | 32 mm |
| Epaisseur | 2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
284,30 € HT
/ 10 unités
341,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
