Meule d'affûtage vitrifiée conventionnelle Promac 9340
Meule pour touret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Promac :9340
Rubix :0079-0193028

Documents
Détails articles : MEULE 200X25X20 GR 36
Meule en corindon.
Applications
Pour le meulage d'aciers de construction et d'acier non-alliés ou à faible pourcentage.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 200 mm |
|---|---|
| Diamètre d'alésage | 25 mm |
| Epaisseur | 20 mm |
| Grain | 36 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
131,69 € HT
/ unité
158,03 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
