Meule d'affûtage vitrifiée conventionnelle Norton 69936675779
Meule plate de rectification 38A
Voir les informations techniquesRéférences
Norton :69936675779
Rubix :0059-0025491
EAN :3157625102088

Détails articles : MEULE PLATE 01 150X25X32 38A 60 LVS (SD-FAB)
Wheels Tool Room - 38A
Points forts
Bon pouvoir de coupe permettant d'éviter les brûlures.
Applications
Pour les aciers sensibles à l'échauffement avec vitesses d'avance faibles à modérées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 150 mm |
|---|---|
| Diamètre d'alésage | 32 mm |
| Epaisseur | 25 mm |
| Grain | 60 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
95,82 € HT
/ unité
114,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours
