Disque à tronçonner Norton 66253056529
MEULE PLATE 41R 500X 5,0X 25,4 RC26 - 57A24TB25NA (STK) UE10
Voir les informations techniquesRéférences
Norton :66253056529
Rubix :0059-0504720
EAN :3157625796508


Résumé technique
| Diamètre | 500 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 5 mm |
| Matériau abrasif | oxyde d'aluminium |
Détails articles : MEULE PLATE 41R 500X5X25,4 RC26 - 57A24TB25NA (STK) UE10
Très longue durée de vie du produit. Pouvoir de coupe et débit matière très élevés.Demande une pression de travail importante. Idéal pour les applications techniques pour des performance de qualité. U57A : Idéal pour les applications très résistantes ...
Applications
Tronçonnage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 500 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 5 mm |
| Matériau abrasif | oxyde d'aluminium |
| Diamètre d'alésage | 25,4 mm |
| Application | stationnaire (industriel) |
| Forme | 41 |
| Grain | 24 |
| Vitesse maxi | 80 m/s |
| Série | mdco |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
332,95 € HT
/ 5 unités
399,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours