Meule d'affûtage vitrifiée conventionnelle Tyrolit 665282
MEULE PLATE 01 350X40X127
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tyrolit :665282
Rubix :0063-0475062
EAN :9003176652821

Résumé technique
| Diamètre | 350 mm |
|---|---|
| Diamètre d'alésage | 127 mm |
| Epaisseur | 40 mm |
Documents
Détails articles : MEULE PLATE 01 350X40X127 F13A46HH11V
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 350 mm |
|---|---|
| Diamètre d'alésage | 127 mm |
| Epaisseur | 40 mm |
| Grain | 46 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
269,54 € HT
/ unité
323,45 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours