Références
Norton :69936689748
Rubix :0059-0276380
EAN :3157629701768

Détails articles : MEULE CYLINDRE 02 200X90X20 1SGP 45 F12 VXPM (FAB-SD)
Pour machine avec vitesse d'avance faible à modérée.
Points forts
Coupe froide sans brûlure.
Applications
Pour machine avec vitesse d'avance faible à modérée.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 200 mm |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 20 mm |
| Largeur | 90 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 645,56 € HT
/ 4 unités
1 974,67 € TTC
- Livraison habituellement sous (32) jours
