Meule d'ébarbage Pferd Tools 65304060
Meules plates ER 40-6 A 24 M SG/6,0
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :65304060
Rubix :0060-0353608
EAN :4007220165454
Détails articles : MEULE PLATE ER 40X6,2X6 A24 M SG 65304060
Abrasif : corindon A Fabriqué sans adjonction de produits de remplissage à teneur en fer, en chlore ou en soufre. Outil universel de dureté M tendre offrant une grande facilité de meulage et une bonne durée de vie. Pour meulage périphérique Les meules plates jusqu'à 76 mm de ø peuvent être utilisées sans capot de protection
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 40 mm |
|---|---|
| Largeur | 6,2 mm |
| Diamètre intérieur | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
339,00 € HT
/ 20 unités
406,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours





