Références
3M :7000046129
Rubix :0069-0942210
Fabricant :7000046129
EAN :03134375278799

Résumé technique
| Diamètre extérieur | 203,2 mm |
|---|---|
| Largeur | 25,4 mm |
| Diamètre intérieur | 50,8 mm |
Détails articles : EXL ROUE COMPRESSEE SCOTCH-BRITE, 203 MMX25.4
La roue compressée Scotch-Brite EXL présente un matériau doux, malléable et uniforme qui octroie un aplanissement, un ébarbage et une finition sur les tranchants des alliages métalliques et de nombreux matériaux composites plastiques. Nos roues renforcées EXL existent en différentes densités et divers grains.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 203,2 mm |
|---|---|
| Largeur | 25,4 mm |
| Diamètre intérieur | 50,8 mm |
| Vitesse maxi | 3500 rpm |
| Diamètre de l'arbre | 50,8 mm |
| Type | disque compacté pressé exl xl-uw |
| Epaisseur | 25,4 mm |
| Matériau abrasif | oxyde d’aluminium |
| Grain | moyen |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
380,84 € HT
/ 2 unités
457,01 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours