Meule d'ébarbage Norton 66252831438
Disque à ébarber meuleuse d'angle Norton NORZON QUICK CUT
Voir les informations techniquesRéférences
Norton :66252831438
Rubix :0059-0026067
EAN :3157626433990
Détails articles : MEULE DEPORT.27 230X4,6X22,23 NZ QUICK CUT R-MEDIUM(STK)UE25
Points forts
Performance accrue par rapport aux meules standards en oxyde d’aluminium
Productivité plus élevée et coûts d’exploitation réduits
Ebarbage facile et confortable
Optimisées pour les applications exigeantes
Vibrations minimes pour une coupe facile et confortable
Productivité plus élevée et coûts d’exploitation réduits
Ebarbage facile et confortable
Optimisées pour les applications exigeantes
Vibrations minimes pour une coupe facile et confortable
Applications
Ebarbage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 230 mm |
|---|---|
| Largeur | 22,23 mm |
| Diamètre intérieur | 22,23 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
439,00 € HT
/ 25 unités
526,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours

