Escabeau à simple accès null 900141, Hauteur de travail maximale: 3.75 m | Type: Marche pied | Nombre d'échelons: 8
Marchepied
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :887545
Rubix :C600-7370223
Fabricant :900141
EAN :3660338545948

Résumé technique
| Nombre d'échelons | 8 |
|---|---|
| Hauteur de travail maximale | 3,75 m |
| Poids | 11,1 kg |
Détails articles : MARCHEPIED 8 MARCHES
Norme EN 131 Catégorie Professionnelle - Décret 96 333 - Label NF
Le marchepied Spartex est un équipement d’accès en hauteur conçu pour des travaux professionnels non permanents et non répétitifs, couvrant des hauteurs d’accès de 2,65m à 3,75m.
Sa structure en profilé tubulaire d’aluminium renforcé, ses articulations haute résistance en aluminium moulé, lui apportent une robustesse et une bonne résistance.
La gamme comporte 6 références, du 3 au 8 marches, pour couvrir tous les besoins du marché.
Marches anti-dérapantes de 85mm.
Articulations haute résistance en aluminium moulé, enveloppant les deux côtés des profils pour plus de sécurité.
Grande plateforme en aluminium: 300 x 290 x 250 mm.
Tablette porte-outils avec logement et crochet porte-seau pour fût jusqu’à 30kgs.
Charge 150 Kgs, testé à 300 Kgs
Conseil sécurité : tout matériel d'accès en hauteur doit être contrôlé une fois par an.
Pièces détachées disponibles: tablette porte-outils et sabots anti-dérapants (par paire).
Le marchepied Spartex est un équipement d’accès en hauteur conçu pour des travaux professionnels non permanents et non répétitifs, couvrant des hauteurs d’accès de 2,65m à 3,75m.
Sa structure en profilé tubulaire d’aluminium renforcé, ses articulations haute résistance en aluminium moulé, lui apportent une robustesse et une bonne résistance.
La gamme comporte 6 références, du 3 au 8 marches, pour couvrir tous les besoins du marché.
Marches anti-dérapantes de 85mm.
Articulations haute résistance en aluminium moulé, enveloppant les deux côtés des profils pour plus de sécurité.
Grande plateforme en aluminium: 300 x 290 x 250 mm.
Tablette porte-outils avec logement et crochet porte-seau pour fût jusqu’à 30kgs.
Charge 150 Kgs, testé à 300 Kgs
Conseil sécurité : tout matériel d'accès en hauteur doit être contrôlé une fois par an.
Pièces détachées disponibles: tablette porte-outils et sabots anti-dérapants (par paire).
MARCHEPIED 8 MARCHES
Applications
Idéal pour tous types de travaux professionnels non permanents et non répétitifs.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'échelons | 8 |
|---|---|
| Hauteur de travail maximale | 3,75 m |
| Poids | 11,1 kg |
| Hauteur de plate-forme | 1,76 m |
| Type | marche pied |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 282,17 €
274,00 € HT
/ unité
328,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours