Escabeau à simple accès Hymer 802610

Escabeau simple 10 marches

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Hymer :802610
Rubix :3200-7327191
Fabricant :802610
EAN :4019502316157
ESCABEAU SIMPLE AVEC PLATE-FORME 10 MARCHES

Documents

Détails articles : ESCABEAU SIMPLE AVEC PLATE-FORME 10 MARCHES


Escabeau simple avec plate-forme, adapté aux travaux de longue durée. Les marches de 80 mm, la plate-forme 250 x 250 mm, le porte-outils en aluminium avec crochet pour seau et les sangles anti-écartement apportent confort, stabilité et efficacité. Conforme EN 131 et décret 96333 . Garantie 10 ans.

Points forts

Garantie 10 ans. Made in Germany

Applications

Garantie 10 ans. Made in Germany

Informations techniques


Attributs
465,84 € HT
/ unité
559,01 € TTC