Escabeau à simple accès Tubesca-Comabi 2376010, Hauteur de travail maximale: 4.37 m | Type: Marchepied en aluminium | Nombre d'échelons: 10
Probat
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tubesca-Comabi :2376010
Rubix :0750-7037035
EAN :3178740025441




Résumé technique
| Nombre d'échelons | 10 |
|---|---|
| Hauteur de travail maximale | 4,37 m |
| Poids | 21,5 kg |
Documents
Détails articles : MARCHEPIED PROBAT 10 MARCHES HAC 4,28M POIDS 21,5KG
Le MCP surdimensionné !,Sécurité,Système de pliage breveté,Liaisons indéformables brevetées,Confort,Marches de 100mm,Repose pieds de 390 x 382mm extrudé,Porte outils en Aluminium avec porte sceau intégréMarchepied double 2x4 marches
Points forts
Le MCP surdimensionné !, Sécurité, Système de pliage breveté, Liaisons indéformables brevetées, Confort, Marches de 100mm, Repose pieds de 390 x 382mm extrudé, Porte outils en Aluminium avec porte seau intégré,
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'échelons | 10 |
|---|---|
| Hauteur de travail maximale | 4,37 m |
| Poids | 21,5 kg |
| Hauteur de plate-forme | 2,37 m |
| Type | marchepied en aluminium |
| Longueur repliée | 3,41 m |
| Matière | aluminium |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 181,39 € HT
/ unité
1 417,67 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours