Marteau Stanley STHT57552-0, Longueur: 765 mm

MASSE COMPO-CAST ANTI-REBOND TETE 4700G

Voir les informations techniques

Références

Stanley :STHT57552-0
Rubix :5511-5543822
Fabricant :STHT57552-0
EAN :3253560575526

Résumé technique

Longueur765 mm

Détails articles : MASSE COMPO-CAST ANTI-REBOND TET TETE 4700G


Tête en thermoplastique élastomère pour une plus longue durée de vie. Manche soft grip pour plus de confort

Points forts

CONCEPTION ZÉRO MARQUAGE : le revêtement souple de la masse Compo-Cast n'abîme pas la surface ou l'équipement.ANTI-REBOND : conçu pour éliminer le rebond lorsqu'on frappe des surfaces dures.ANTI-DÉFLAGRATION : fabriqué à partir de matériaux non ferreux, éliminant tout risque d'étincelles.CONCEPTION DURABLE : les matériaux de la tête (TPU) et de la poignée n'absorbent pas les liquides, ce qui garantit une frappe plus sûre et une durée de vie plus longue.ERGONOMIE OPTIMISÉE : poignée texturée pour une bonne prise en main et une frappe plus sûre.TÊTE AUTOPORTANTE : s'attrape facilement et réduit le risque de trébuchement

Informations techniques


Attributs
Longueur765 mm
312,48 € HT
/ unité
374,98 € TTC
  • Epuisé