Coupe - Accessoire / Pièce détachée Martor 51.70
MARTOR Lames de rechange LAME TRAPÉZOÏDALE 51 Affûtage standard | 10 pc
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Martor :51.70
Rubix :4584-5289332
EAN :4002632907128





Résumé technique
| Type | 51.70 lame lame trapézoïdale n° 51 uvc = 10 pces distributeur |
|---|
Documents
Détails articles : LAME TRAPEZOIDALE N.51
La LAME TRAPÉZOÏDALE N° 51 de MARTOR est une lame de qualité supérieure en acier. Elle est extrêmement coupante et possède deux côtés tranchants utilisables consécutivement pour une durée de vie prolongée. La lame mesure 53 mm de long, 19 mm de large et 0,63 mm d'épaisseur.
La LAME TRAPÉZOÏDALE N° 51 est disponible par lots de 10 pcs dans un distributeur de lames sous la référence 51.70.
La LAME TRAPÉZOÏDALE N° 51 est disponible par lots de 10 pcs dans un distributeur de lames sous la référence 51.70.
- Affûtage:
Affûtage standard
- Facettes de lame:
Affûtée sur 2 faces
- Propriétés de la lame:
Lame utilisable sur 2 côtés
- Matériau de base:
Acier
Lame LAME TRAPÉZOÏDALE N° 51
Applications
La LAME TRAPÉZOÏDALE N° 51 de MARTOR est une lame de qualité supérieure en acier. Elle est extrêmement coupante et possède deux côtés tranchants utilisables consécutivement pour une durée de vie prolongée. La lame mesure 53 mm de long, 19 mm de large et 0,63 mm d'épaisseur.
La LAME TRAPÉZOÏDALE N° 51 est disponible par lots de 10 pcs dans un distributeur de lames sous la référence 51.70.
La LAME TRAPÉZOÏDALE N° 51 est disponible par lots de 10 pcs dans un distributeur de lames sous la référence 51.70.
- Affûtage:
Affûtage standard
- Facettes de lame:
Affûtée sur 2 faces
- Propriétés de la lame:
Lame utilisable sur 2 côtés
- Matériau de base:
Acier
Informations techniques
Attributs
| Type | 51.70 lame lame trapézoïdale n° 51 uvc = 10 pces distributeur |
|---|---|
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,89 € HT
/ étui
11,87 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours